スリムヘッド型 ハードカットミルスレッド ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54748768 品番 T12094D2213UN
参考基準価格(税別)¥70,700 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
ピッチ範囲(山数/inch)13 シャンク径(mm)12 刃径(mm)9.4 刃数4 刃長(mm)22.5 全長(mm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする