カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの 内径加工用
旋盤用 スクウェアシャンクホルダー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54748874
品番
SEMR1616H5
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
取付径(Φmm)
5.0
寸法B1(mm)
24
全長(mm)
120
寸法L1(mm)
16
寸法H1(mm)
24
寸法HC(mm)
16
シャンク断面寸法(mm)
16×16
寸法LC(mm)
7
クランプ
SIM-K25
レンチ
SIM-S25