曜日別特売
22VERG60BMA 外径ねじ切バーチカルチップ 仕上げ刃無し60° カーメックス 54750283

外径ねじ切バーチカルチップ 仕上げ刃無し60°

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)チップ寸法(mm)22ピッチ範囲(mm)1.75-3.0注文コード54750283品番22VERG60BMA
参考基準価格(税別)¥57,900販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
勝手ピッチ範囲(mm)1.75-3.0ピッチ範囲(山数/inch)14-8使用コーナー数3材種BMAチップ寸法(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする