カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッド ジェットミニミルスレッド MJねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54753704
品番
S03024C70.5MJ
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.5
呼び径
MJ3
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
2.40
刃数
3
首長(mm)
7.5
全長(mm)
38