カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッド ジェットミニミルスレッド MJねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54753713
品番
S06032C100.7MJ
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
MJ4
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
3.20
刃数
3
首長(mm)
10.0
全長(mm)
58