カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッド ジェットミニミルスレッド MJねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54753747
品番
S08061C201.25MJ
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.25
呼び径
MJ8
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
6.10
刃数
3
首長(mm)
20.0
全長(mm)
64