カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッド ジェットミニミルスレッド MJねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54753774
品番
S1010C352.0MJ
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.0
呼び径
MJ14, MJ16
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10.00
刃数
3
首長(mm)
35.0
全長(mm)
73