S08067C2024UNJ 超硬ソリッド ジェットミニミルスレッド UNJねじ用 カーメックス 54753817

超硬ソリッド ジェットミニミルスレッド UNJねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シャンク径(mm)8
ピッチ範囲(山数/inch)24
全長(mm)64
刃径(mm)6.70
内容量1本注文コード54753817品番S08067C2024UNJ
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
刃数3全長(mm)64首長(mm)20.0ピッチ範囲(山数/inch)24シャンク径(mm)8刃径(mm)6.70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする