S10094C2713UNJ 超硬ソリッド ジェットミニミルスレッド UNJねじ用 カーメックス 54753878

超硬ソリッド ジェットミニミルスレッド UNJねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シャンク径(mm)10
ピッチ範囲(山数/inch)13
全長(mm)73
刃径(mm)9.40
内容量1本注文コード54753878品番S10094C2713UNJ
参考基準価格(税別)¥51,600販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
刃数3全長(mm)73首長(mm)27.5ピッチ範囲(山数/inch)13シャンク径(mm)10刃径(mm)9.40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする