カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッド テーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54753887
品番
SC0652D12
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
6
先端刃径(mm)
5.2
刃長(mm)
12
全長(mm)
58
刃数
4
適合ねじ
NPT 1/16”- 1/8”/NPTF 1/16”- 1/8”/BSPT 1/16”- 1/8”