カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッド テーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54753896
品番
SC1085D24
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
10
先端刃径(mm)
8.5
刃長(mm)
24
全長(mm)
73
刃数
4
適合ねじ
NPT 1/8”- 1” NPTF 1/8”- 1” BSPT 1/8”- 1”