カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッド テーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54753905
品番
SC1210D32
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
12
先端刃径(mm)
10
刃長(mm)
32
全長(mm)
84
刃数
4
適合ねじ
BSPT 1/8”- 1” NPTF 1/4”- 3” BSPT 1/4”- 3”