超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54753914 品番 M08078C1928W
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
刃数3 全長(mm)64 首長(mm)19.5 ピッチ範囲(山数/inch)28 シャンク径(mm)8 刃径(mm)7.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする