カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54753939
品番
M1212D3714W
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃数
4
全長(mm)
84
首長(mm)
37.0
ピッチ範囲(山数/inch)
28
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12.0