カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
0.35
全長(mm)
39
注文コード
54753984
品番
M03012C50.35ISO
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・全長
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
3
全長(mm)
39
ピッチ(mm)
0.35
首長(mm)
4.8
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
1.20
M並目
M1.6,M18