超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)0.5 全長(mm)58 注文コード54754149 品番M06024C90.5ISO
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はピッチ・全長など58種類から選べます 他の種類を見る
刃数3 全長(mm)58 ピッチ(mm)0.5 首長(mm)9.5 シャンク径(mm)6 刃径(mm)2.35 M並目M3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする