M06028C70.6ISO 超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス 54754219

超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ピッチ(mm)0.6全長(mm)58注文コード54754219品番M06028C70.6ISO
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
刃数3全長(mm)58ピッチ(mm)0.6首長(mm)7.5シャンク径(mm)6刃径(mm)2.75M並目M3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする