超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)0.75 全長(mm)58 注文コード54754289 品番M06049D120.75IS
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はピッチ・全長など58種類から選べます 他の種類を見る
刃数4 全長(mm)58 ピッチ(mm)0.75 首長(mm)12.8 シャンク径(mm)6 刃径(mm)4.90 M細目M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする