カーメックス
超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
ピッチ範囲(山数/inch)
80
全長(mm)
39
シャンク径(mm)
3
注文コード
54754544
品番
M03012C880UN
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ範囲・全長・シャンク径
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ範囲(山数/inch)
80
シャンク径(mm)
3
工具径(mm)
1.15
刃数
3
首長(mm)
8.0
全長(mm)
39