超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ範囲(山数/inch)56 全長(mm)39 シャンク径(mm)3 注文コード54754605 品番M03016C656UN
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はピッチ範囲・全長・シャンク径など67種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ範囲(山数/inch)56 シャンク径(mm)3 工具径(mm)1.65 刃数3 首長(mm)6.6 全長(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする