カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ範囲(山数/inch)
24
全長(mm)
58
注文コード
54755244
品番
0605C1424UN
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ範囲・全長・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ範囲(山数/inch)
24
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
5
刃数
3
首長(mm)
14.3
全長(mm)
58