カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ範囲(山数/inch)
24
全長(mm)
64
注文コード
54755253
品番
0807C2124UN
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ範囲・全長・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ範囲(山数/inch)
24
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
7
刃数
3
首長(mm)
20.6
全長(mm)
64