ディープリーチミルスレッド ツールホルダー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54755445 品番 SRH23-2S
参考基準価格(税別)¥96,300 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
チップ寸法(mm)27 寸法D(mm)23 寸法D1(mm)18 寸法L1(mm)42.5 寸法L(mm)62.5 刃数2 取付ねじSR-S23 レンチSR-K16 油穴 寸法Ds(Φmm)M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする