ディープリーチミルスレッド ツールホルダー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54755454 品番 SRH28-3S
参考基準価格(税別)¥69,400 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チップ寸法(mm)32 寸法D(mm)28 寸法D1(mm)21 寸法L1(mm)50 寸法L(mm)72 刃数3 取付ねじSR-S8 レンチSR-K16 油穴 寸法Ds(Φmm)M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする