カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
ディープリーチミルスレッド ツールホルダー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54755463
品番
SRH32-3S
参考基準価格(税別)
¥108,400
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
32
寸法D(mm)
32
寸法D1(mm)
26
寸法L1(mm)
50
寸法L(mm)
72
刃数
3
取付ねじ
SR-S32S
レンチ
SR-K16
油穴
有
寸法Ds(Φmm)
M12