カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
ディープリーチミルスレッド ツールホルダー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54755479
品番
SR0020C14-2S
参考基準価格(税別)
¥72,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
14
寸法D(mm)
20
寸法D1(mm)
16
寸法L1(mm)
30.5
寸法L(mm)
48
刃数
2
取付ねじ
SR-S14
レンチ
SR-K14
油穴
有
寸法Ds(Φmm)
M8