トップクランプ式内径ねじ切バイト

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54755619 品番 DIL0032S16
参考基準価格(税別)¥36,960 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チップ寸法(mm)16 勝手 寸法D(mm)32 寸法D1(mm)32 最小穴径(mm)36 全長(mm)250 寸法F(mm)19.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする