カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
ドロップヘッドツールホルダー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
右
チップ寸法(mm)
16
注文コード
54755637
品番
SER2020K16D
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・チップ寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チップ寸法(mm)
16
内径/外径
外径
勝手
右
全長(mm)
125
寸法F(mm)
25
寸法C2(mm)
38
シャンク断面寸法(mm)
20×20