ドロップヘッドツールホルダー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手 チップ寸法(mm)16 注文コード54755664 品番SEL2020K16D
参考基準価格(税別)¥36,840 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は勝手・チップ寸法など6種類から選べます 他の種類を見る
チップ寸法(mm)16 内径/外径外径 勝手 全長(mm)125 寸法F(mm)25 寸法C2(mm)38 シャンク断面寸法(mm)20×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする