ドロップヘッドツールホルダー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手 チップ寸法(mm)22 注文コード54755689 品番SEL2525M22D
参考基準価格(税別)¥40,680 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は勝手・チップ寸法など6種類から選べます 他の種類を見る
チップ寸法(mm)22 内径/外径外径 勝手 全長(mm)150 寸法F(mm)32 寸法C2(mm)38 シャンク断面寸法(mm)25×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする