内径特殊ねじ用ホルダー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手 チップ寸法(mm)16 注文コード54755707 品番SIR0012L16B
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は勝手・チップ寸法など7種類から選べます 他の種類を見る
チップ寸法(mm)16 勝手 シャンク径(mm)20 首径(mm)11.5 全長(mm)140 首長(mm)33 寸法F(mm)10.5 適合ねじTR18×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする