カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
内径特殊ねじ用ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
右
チップ寸法(mm)
16
注文コード
54755716
品番
SIR0014L16B
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・チップ寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
チップ寸法(mm)
16
勝手
右
シャンク径(mm)
20
首径(mm)
12.5
全長(mm)
140
首長(mm)
36
寸法F(mm)
12.1
適合ねじ
TR20×4