カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
ハードカット ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54758349
品番
H08078C1928W
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
全長(mm)
64
首長(mm)
19.5
ピッチ範囲(山数/inch)
28
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
7.8