カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
ハードカット ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54758358
品番
H1010D3019W
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
全長(mm)
73
首長(mm)
30.0
ピッチ範囲(山数/inch)
19
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10.0