カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
ハードカット ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54758376
品番
H1616D4411W
参考基準価格(税別)
¥80,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
全長(mm)
105
首長(mm)
44.0
ピッチ範囲(山数/inch)
11
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
16.0