ハードカット ミニミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)0.3 全長(mm)39 注文コード54758385 品番H03011C40.3ISO
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はピッチ・全長など23種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)0.3 呼び径M1.4 シャンク径(mm)3 刃径(mm)1.05 刃数3 首長(mm)4.0 全長(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする