カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
ハードカット ミニミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ピッチ(mm)
0.4
全長(mm)
39
注文コード
54758403
品番
H03016C60.4ISO
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・全長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
0.4
呼び径
M2
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
1.55
刃数
3
首長(mm)
6.0
全長(mm)
39