ハードカット ミニミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ピッチ(mm)1.0 全長(mm)58 注文コード54758559 品番H06047C201.0ISO
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はピッチ・全長など23種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)1.0 呼び径M6 シャンク径(mm)6 刃径(mm)4.65 刃数3 首長(mm)20.0 全長(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする