ミニツールズ T10用 スチールシャンクツールホルダー 内部給油穴付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54762183 品番 ST0016L25G10
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
全長(mm)90 首径(mm)10 取付ねじチップ:SR-S11 首長(mm)25 油穴 レンチSR-K11 シャンク径(mm)16 チップタイプT10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする