カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの 内径加工用
ミニツールズ T10用 スチールシャンクツールホルダー 内部給油穴付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54762199
品番
ST0016L35H10
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
全長(mm)
100
首径(mm)
10
取付ねじ
チップ:SR-S11
首長(mm)
35
油穴
有
レンチ
SR-K11
シャンク径(mm)
16
チップタイプ
T10