カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの 内径加工用
ミニツールズ T10用 超硬シャンク ツールホルダー 内部給油穴付
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54762208
品番
ST0010L29H10C
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
首径(mm)
8.8
取付ねじ
SR-S11
首長(mm)
29
油穴
有
レンチ
SR-K11
シャンク径(mm)
10
チップ寸法(mm)
T10