カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの 内径加工用
ミニツールズ T10用 超硬シャンク ツールホルダー 内部給油穴付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54762226
品番
ST0010M10C
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
150
首径(mm)
10.0
取付ねじ
SR-S11
首長(mm)
-
油穴
有
レンチ
SR-K11
シャンク径(mm)
10
チップ寸法(mm)
T10