ミニツールズ T10用 超硬シャンク ツールホルダー 内部給油穴付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54762269 品番ST0012L55K10C
参考基準価格(税別)¥75,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)125 首径(mm)10.0 取付ねじSR-S11 首長(mm)55 油穴 レンチSR-K11 シャンク径(mm)12 チップ寸法(mm)T10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする