ミニツールズ T8用 超硬シャンク ツールホルダー 内部給油穴付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54762296 品番 ST0008L40H08C
参考基準価格(税別)¥53,700 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
チップ寸法(mm)T8 シャンク径(mm)8 首径(mm)7 首長(mm)40 全長(mm)105 油穴 取付ねじSR-S5 レンチSR-K5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする