外径ねじ切バイト スクリューオン式

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手 チップ寸法(mm)22U 注文コード54768246 品番SEL3232P22U
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は勝手・チップ寸法・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)170 寸法F(mm)32 勝手 チップ寸法(mm)22U シャンク断面寸法(mm)32×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする