外径ねじ切バイト スクリューオン式

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手 チップ寸法(mm)27U 注文コード54768343 品番SEL4040R27U
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は勝手・チップ寸法・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)200 寸法F(mm)40 勝手 チップ寸法(mm)27U シャンク断面寸法(mm)40×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする