カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
外径用 超硬ソリッドミルスレッド MJ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54768438
品番
E1010C212.0MJ
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.0
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10.0
刃数
3
首長(mm)
21.0
全長(mm)
72