カーメックス
カーメックスの タップ・ダイス
カーメックスの タップ
カーメックスの スレッドミル
外径用 超硬ソリッドミルスレッド UNJ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54768456
品番
E0606C1332UNJ
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
32
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
6.0
刃数
3
首長(mm)
13.9
全長(mm)
57