外径用 超硬ソリッドミルスレッド UNJ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54768474 品番 E1010D2024UNJ
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ピッチ範囲(山数/inch)24 シャンク径(mm)10 刃径(mm)10.0 刃数4 首長(mm)20.6 全長(mm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする