外径用バーチカルツールホルダー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 勝手 チップ寸法(mm)16 注文コード54768535 品番SER2020K16V
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は勝手・チップ寸法など6種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)125 寸法F(mm)22 勝手 チップ寸法(mm)16 シャンク断面寸法(mm)20×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする